曜日別特売

高圧ピンタッカ

高圧ピンタッカ - マキタ高圧ピンタッカ - マキタ

軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。
軽量&コンパクトボディ。
幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。
エアダスタ風量調整ダイヤル。
細径&柔らかいソフトグリップ。
打込み深さ調整ダイヤル付。

用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58458697AF502HP
64,100
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58458706AF502HPM
64,100
50,980
56,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする