AC機同等のパワー。
ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。
高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。
平行度微調整
LED2灯
バッテリ残容量表示



購入時、ダストボックスのダストカバーの初期不良がありました。目視で判断可能な不具合なのにどうしてそのまま出荷されたのか不思議です。交換良品が10日程度掛かるので別売品のダストボックスセットを急いで購入し作業に着手しました。色々な面倒な手続き後10日程度で交換良品が届きました。
次に製品評価ですが、非常に満足しています。ノコ刃の垂直補正及び刃の出代調整など簡単になり作業効率が上がりました。切れ味良く、本体ブレ無しで切断作業が楽になりました。
今まではコードが有とても邪魔になり、時々コードを誤って切断して
しまいました。コードレスになり、作業も早く楽になりました。
コードレスなので、使いやすいが、防じん容量が少なく長時間の使用には適していない。
又木くずの掃除が面倒くさい。
まだあまり使っていないので?ですが過去から使ってきた工具の買い替えだったのですが満足に使えています。