曜日別特売

260ミリ充電式生垣バリカン

260ミリ充電式生垣バリカン - マキタ260ミリ充電式生垣バリカン - マキタ260ミリ充電式生垣バリカン - マキタ260ミリ充電式生垣バリカン - マキタ260ミリ充電式生垣バリカン - マキタ
(11件のレビュー)

圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。
軽さと使いやすさを優先しました。
ライトウェイト&コンパクト。

刈込み幅(mm)260ストローク数(min-1[回/分])1250バッテリーリチウムイオンバッテリー電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10内容量1台
注意
※注文コード58458907・58458925・58458968は、本体のみです。バッテリー・充電器は付属いたしません。
※14.4Vライトバッテリ専用となります。
全8種類を絞り込む
バッテリー電圧(V)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
セット内容
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58458898MUH264DSH10.81.5約22本体、バッテリー、充電器548約1.3
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
58458907MUH264DZ10.81.5約22本体のみ548約1.3
14,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
58458916MUH265DSH14.41.5約22本体、バッテリー、充電器559約1.5
24,100
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
58458925MUH265DZ14.4--本体のみ559約1.5
11,500
8,998
9,898(税込)
当日出荷
58458968MUH267DZ183約22本体のみ573約1.8
12,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
58458934MUH266DRF14.43約22本体、バッテリー、充電器570約1.7
35,900
取扱い終了
58458943MUH266DZ14.43約22本体のみ570約1.7
11,500
取扱い終了
58458952MUH267DRF183約22本体、バッテリー、充電器573約1.8
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 植木の剪定
合同会社オフィスオオホリサービス業

コンパクトで軽いサイズなので、使い方さえ覚えれば誰でも使用できるので重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 58458968
2024-01-24
用途: 庭木の刈込、畑の風麦の穂刈、ソルゴーの穂刈。
安部農園農・林・水産業

マキタの18Vのドライバーが有ったので、バッテリー、充電器が兼用できたので助かります。

対象商品 : 58458968
2024-04-27
用途: 生垣のメンテナンス
行政書士高橋洋事務所その他業種

初めて電動生垣バリカンを使ってみましたが、音は静かで作業がしやすいと思いました。家庭の生垣には、この程度のミニで十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 58458968
2023-06-22
用途: 植木の選定
豊中レミコン株式会社製造業

以前は有線のバリカンを使用していたのですが、よくコードを切ってしまうことがあったので購入しました。パワー不足は少し感じますがコードが無いほうが絶対に使いやすいと思います。

対象商品 : 58458943
2023-05-29
用途: 山作業

携帯することができちょっとした草刈りに使えます。樹木の手入れも楽です。

対象商品 : 58458968
2021-02-05
用途: 庭等、はがりと草刈
農・林・水産業

対応が早いので、安心です。
2wayなので、オプションを紹介してください

1が参考にしています
対象商品 : 58458898
2019-10-24
用途: 垣根切り
その他業種

軽いので脚立に乗っても使えます。もう少し大きいのも良いですが、簡単な作業には最適と思います。

2が参考にしています
対象商品 : 58458968
2024-02-05
用途: 機械のメンテナンス時
タナカ機工株式会社建設業・工事業

何か失礼があればお知らせください。
お品は楽しみですが 急いでいませんしコロナの不安も大きい時ですので、ご都合のよいタイミングでの発送でかまいません

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする