曜日別特売

160ミリ充電式芝生バリカン

160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ160ミリ充電式芝生バリカン - マキタ
(14件のレビュー)
刈込み幅(mm)160仕様特殊コーティング刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式内容量1台
全8種類を絞り込む
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
セット内容
8種類すべて表示中
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
セット内容
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58459013MUM600DSH10.81.5約22バッテリー、充電器、本体326
24,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58459022MUM600DZ10.81.5約22本体のみ326
14,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
58459038MUM601DSH14.41.5約35バッテリー、充電器、本体338
24,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
58459047MUM601DZ14.41.5約35本体のみ338
11,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
58459083MUM604DZ183約22本体のみ351
12,900
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
58459056MUM602DRF14.43約22バッテリー、充電器、本体348
35,900
取扱い終了
58459065MUM602DZ14.43約22本体のみ348
11,500
取扱い終了
58459074MUM604DRF183約22バッテリー、充電器、本体351
38,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: 芝桜の剪定
農・林・水産業

15㎡ばかりの芝桜を剪定するのにとても役立つ。手動の鋏では数㎡が限界だし、美しく剪定できない。買って良かった。

1が参考にしています
2025-07-05
用途: 芝刈り機が切り残す塀際の芝生を切る
その他業種

芝刈り機で切り取れない塀際の芝生を切るのには、せっかくついている芝生の撥ね除けがかえって邪魔に。ビス留だったので外して使っています。

2025-05-12
用途: 芝刈り

パワフルではありませんが、不陸の多い芝では重宝します。

対象商品 : 58459013
2024-08-06
用途: 草刈り
株式会社ルミカ卸売・小売業

会社の草取りが格段に楽になりました!!!もっと早く買っておけばよかった!!!高くてもコードレス一択です。

対象商品 : 58459083
2024-06-11
用途: 芝の軽作業
鈴木住宅

悪く有りません。気に入ってます。
レシーバーは、人によっては、邪魔に
感じる方も居るかと思います。脱着可能。
切れ味も良いです。 バッテリーを装着時
少し重く感じたかな。

対象商品 : 58459083
2024-07-14
用途: 芝刈り作業時、縁刈りの時
翠松園建設業・工事業

バッテリーが長持ちするので良い。もう少し少し少し端っこまで刈ることが出来れば

対象商品 : 58459083
2023-08-28
用途: 事務所芝生刈込
池田電気管理事務所サービス業

低価格で本体も小さく狭い芝生なので使いやすい。電池が他と共用出来る。

対象商品 : 58459083
2022-10-02
用途: 芝刈り
自動車・二輪車・自転車関連業

思ってたよりザクザク切れます!
買ってよかったです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする