マキタ
充電式スプリット草刈機
充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。
高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
機能
カラミトリ機能
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間(分)
刈込み幅(mm)
全長(mm)
質量(kg)
連続使用時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58459257
MUX60DPG2M
36(18×2)
6
約55(2本同時)
230
1873
5.4
(高速)約55/(中速)約77/(低速)155
¥
131,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58459266
MUX60DZ
-
-
-
-
1011
4.4
-
¥
58,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった