10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。