曜日別特売

充電式ロボットクリーナ

充電式ロボットクリーナ - マキタ
(1件のレビュー)

オフィスにも店舗にも!
18V×2本で大面積をお掃除します。
大型サイドブラシと大型パワーブラシで優れた清掃性能を発揮。
マキタ・業務用集塵機同等の高性能フィルター内蔵。
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集塵構造。
清掃パターンも2パターンから選べ、使用場所の障害物やスペースに応じて選択可能です。

集塵容量(L)2.5付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58459336RC200DZSP
120,800
94,980
104,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58459336
2020-11-28
用途: 工場内掃除
製造業

工場内では問題ないですが、事務所などで使いたいので音を静かにして欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする