曜日別特売

充電式アングルインパクトドライバ

充電式アングルインパクトドライバ - マキタ

狭い場所にスッと入るコンパクトヘッド& 1.2kgの軽量ボディで快適締付け。
握り易い新形状+大型レバースイッチ
高輝度LEDライト[回転前点灯&残照機能付]

バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])60回転数(min-1[r.p.m])0~2000ねじ締め能力(mm)ボルトM4~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~75打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×66×86(BL1015取付時)バッテリーリチウムイオン内容量1台
注意
※TL064DZはバッテリ・充電器・ケース別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
充電時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58459372TL064DSH約22
40,500
31,980
35,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
58459388TL064DZ-
29,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする