曜日別特売

表示専用子機(子機)

表示専用子機(子機) - ベルスター表示専用子機(子機) - ベルスター

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。

質量(kg)約1使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)45×528×113(突起部を除く)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶消費電力(VA)12電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58461418BS5J
217,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする