レディーコール 両面受信表示機

レディーコール 両面受信表示機 ベルスター レディーコール 両面受信表示機 ベルスター レディーコール 両面受信表示機 ベルスター レディーコール 両面受信表示機 ベルスター

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。

質量(kg)約1.2 使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×528×113(突起部を除く) 電圧(V)(50/60Hz)AC100 表示方式5枠2桁 着位順表示(赤色LED)、4枠5枠はレディーコール(黄色LED)優先表示、アルファベット(a~f)表示可、赤5枠全点灯時内部メモリーに45個記憶、黄2枠全点灯時内部メモリーに48個記憶 消費電力(VA)25 電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
BS5RM 58461445
BS5RM 58461445
58461445 BS5RM 親機
335,000
189,800
208,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
BS5JRM 58461454
BS5JRM 58461454
58461454 BS5JRM 子機
315,000
179,800
197,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする