曜日別特売

10枠表示機音声入力機能付

10枠表示機音声入力機能付 - ベルスター10枠表示機音声入力機能付 - ベルスター

表示の明るさ・大きさがUPして遠くからも見やすくなりました。
LED輝度の4段階選択、チャイム種類・音量・表示時間は8段階選択でお店の雰囲気に合わせてコントロールできます。
チャイムはSDカードを用いてオリジナルサウンドを出力することも可能になりました。

使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)電圧(V)(50/60Hz)AC100表示方式5枠2桁 着信順表示(赤色LED)、アルファベット(a~f)表示可、10枠全点灯時内部メモリーに40個記憶送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58461463BS510R約1×2片面45×528×229(突起部を除く)12×2
425,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58461472BS510RM約1.2×2両面50×527.3×229(突起部を除く)25×2
565,000
349,800
384,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする