簡易12枠受信機

簡易12枠受信機 - ベルスター

送信機能なし。厨房とホールの意思疎通に。

質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下受信周波数426.1MHz電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58461488BS512R
135,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする