レディーコール送受信機

レディーコール送受信機 - ベルスター

受信機だけとしても使用できます。

質量(g)約290(ACアダプタを除く)タイプ1枠使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露なきこと)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)30×220×100表示方式ピポン電源電圧(V)DC9(付属ACアダプタ使用)消費電流(mA)250以下送信出力1mW以下電波到達距離(m)見通し:約100、室内:約50送受信周波数(MHz)426.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58461497BS512RC
133,000
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする