曜日別特売
モノタロウ

アングルダブルアクションサンダー ミニ

アングルダブルアクションサンダー ミニ - モノタロウアングルダブルアクションサンダー ミニ - モノタロウアングルダブルアクションサンダー ミニ - モノタロウ
(3件のレビュー)

ダブルアクションタイプで作業性が良いタイプです。

用途小さな部品塗装の研磨作業に回転数(min-1[r.p.m])15000仕様ダブルアクション付属品PT1/4カプラー、ピン、パッド全長(mm)178質量(kg)0.65空気消費量(L/min)137使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)3使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50内容量1台
取扱説明書:(7.2MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152918M1216
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152918
2020-01-06
用途: 木工品の研磨、サンディングに使用しました。
教育・研究機関

今のところ問題なく使用しています。日本語の使用説明には記載がありませんが、本体上面にあるマイナスネジで空気量の調整(スピード調整)ができます。初めて使用する際に、コンプレッサーの空圧に合わせて調整しないと回転が弱すぎてハズレかと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 61152918
2019-07-03
用途: 表面仕上げの磨き
製造業

とても勝手が良くスムーズに作業できました。
私の技術力の無さもあってか、
グリップの力加減での回転数の調整が微妙でなかなか安定させれませんが、
費用対効果は良いと思います。購入して良かったです。

対象商品 : 61152918
2018-01-10
用途: さび落とし

サンダー紙の番手を変更して、結構うまくできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする