モノタロウ

アングルポリシャー ミニ

アングルポリシャー ミニ - モノタロウアングルポリシャー ミニ - モノタロウアングルポリシャー ミニ - モノタロウ
(5件のレビュー)

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。

用途小さな部品塗装の磨き作業に回転数(min-1[r.p.m])3200仕様シングルアクション付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式)全長(mm)178質量(kg)0.88空気消費量(L/min)141使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.3パッドサイズ(Φmm)50内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(3.5MB)
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152893M1218
17,980
19,778(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61152893
2023-07-17
用途: ホイール磨き

問題無く使用しています。個人で使用してますが必要十分です。台湾製のエアツールは信頼度高い印象もありますので。

2が参考にしています
対象商品 : 61152893
2019-03-20
用途: ポリシャー

到着も早くスムーズに取り付けられました。満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 61152893
2019-05-25
用途: トラックのステンレスパーツ&アルミ磨き
津島商店運輸・通信業

パーツなど磨くには大きさも丁度よく回転スピードも問題なし、ただもう少しアクセルレバーかスムーズに握れれば満点。

1が参考にしています
対象商品 : 61152893
2018-11-17
用途: ホイール磨き
株式会社大澤電機商会自動車・二輪車・自転車関連業

クリーナーを付け磨く為、購入したのですが回転数も丁度よく磨き傷もつかなく効率よく磨けます。

1が参考にしています
対象商品 : 61152893
2017-11-28
用途: 塗装作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

とてもつかいやすくよいとおもいます。ほじょハンドルがあるといいとおもいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
補助ハンドルを教えて下さい。
回答:
補助ハンドルの取り扱いはございません。
2024-02-21
質問:
パッドがあうネジ寸法を教えてください。
回答:
パッドのネジ径は5/16×24です。
2024-02-21
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする