曜日別特売

プラグ(マグネット) 09247-14002

プラグ(マグネット) 09247-14002 - スズキ
(6件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文をいただいた後、メーカー事情により廃番またはその他事情で入手が困難となった場合は、ご注文をキャンセルさせていただく場合がございます。
※商品によっては、ご注文後フレームナンバーを確認させていただく場合がございます。その際、平行輸入車と判明した場合や、メーカー規定により部品供給不可と判断された場合、ご注文をキャンセルさせていただきます。
※メーカー稼働状況、または交通事情等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部商品において梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものもございます。
※純正部品に関しての適合情報、および関連部品などのお問い合わせはご対応いたしかねます。ご希望の純正部品番号を事前にパーツリスト等でご確認の上、ご注文をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5850596509247-14002
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58505965
2025-12-24
用途: GSX250Sのドレインボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

古いガスケットが外れなかったので次回用に準備 マグネット付きでこの価格はお買い得

対象商品 : 58505965
2023-05-29
用途: バイクのオイル交換
飲食業

50年前のバイクなので、純正の消耗品が部品番号で手に入るのは助かる。

対象商品 : 58505965
2023-01-28
用途: オイル交換時

バイクのオイル交換時にパッキンが外れない時は新しいボルトを用意しなくては
いけないので他社サイトの中でも安いと思う。

対象商品 : 58505965
2023-04-17
用途: オイル交換
電気・ガス・熱供給・水道業

サイズが書かれておらず、自分が持っていた工具では対応できませんでした。
作業中にホームセンターに22mmのソケットを購入しに行くことになりましたが、問題は特にありませんでした。

2021-06-27
用途: オートバイのドレンボルト

あり得ないくらい磁力が弱い
他のスズキ純正ドレンボルトは磁力が強い物も有るのに、残念。

対象商品 : 58505965
2020-05-02
用途: エンジンオイル交換
教育・研究機関

スズキ・グラストラッカーのエンジンオイル交換に使用。
ボルトの頭が17mmではなく21mmでした。
とりあえずネジ径は14mmなので取り付けることはできたが、詳細の記載があればと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする