福山ゴム工業
アローマックス #89
(2件のレビュー)
軽量で屈曲性の高いラバーインジェクション
色
ブラック
ウィズ
3E
形状
ハイカット
材質(アッパー)
天然皮革、PVC、ナイロンオックス
材質(ソール)
モールド底(ラバーインジェクション)
標準質量(g/片足)
520
機能
反射材、サイドファスナー
材質(先芯)
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58481824
#89
24.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58481842
#89
25
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58481867
#89
25.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58481885
#89
26
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58481894
#89
26.5
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58481928
#89
27
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58481946
#89
28
¥
6,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください