曜日別特売

マンダムニット#002

マンダムニット#002 - 丸五マンダムニット#002 - 丸五マンダムニット#002 - 丸五マンダムニット#002 - 丸五
(3件のレビュー)

鋼製先芯 爪先への衝撃(圧迫)から爪先部を保護する鋼製先芯採用。
ゼロストレスニット 革新的新素材、高強度かつ通気性に富んだニット素材『ZERO STRESS KNIT』によるストレスの無い裸足の様な履き心地。
通気 足部で最も発汗しやすい足裏部にベンチレーションを搭載することにより、新開発ニット素材の通気性を合わせて、いまだかつてない通気を実現。
踵衝撃吸収 肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、踵部や膝への負担軽減を図りました。
耐油&高耐久底 油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。
また、つま先から底面全体と踵まで巻き上がったラバーソールは、つま先や踵を酷使する作業での耐久性にも優れています。

用途普通作業材質(ソール)EVA+ゴムウィズ4E標準質量(g/片足)450(26cm代表値)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1足
注意
※油床面での防滑性能を保障するものではありません。
※重量は同サイズでも製品によって多少のバラツキがありますので予めご了承ください。
全14種類を絞り込む
サイズ(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58482567#00224.5紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
58482585#00225紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
58482603#00225.5紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
58482612#00226紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
58482646#00226.5紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
58482664#00227紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
58482682#00228紐タイプグレー、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
58482707#00224.5紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
58482768#00225紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
58482786#00225.5紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
58482804#00226紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
58482822#00226.5紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
58482847#00227紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
58482874#00228紐タイプレッド、ブラックスニーカーミドルカットポリエステル+TPU新開発ゼロストレスニット採用、踵衝撃吸収、耐油底、通気
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58482646
2019-11-26
用途: 組立作業時
製造業

以前まで履いてた安全靴が交換時期だったので新調してみました。正直見た目で選んだが、履いてみると、革靴には劣るけれども、意外にも生地がしっかり、通気性もありつつ、耐久性も兼ね備えた安全靴で買って損はなかったと思います。
特に足が蒸れやすい人や夏場には最適な安全靴かと思います。

対象商品 : 58482664
2019-01-28
用途: 工場作業用(普段でも履いてます)

安全靴でなかなかフィットするものがありませんでしたが、これは完全なフィット感。
雨や濡れた場所では使えないが、満足してます。

対象商品 : 58482567
2018-10-02
用途: バイク用として使っています。

初めて履いた時は、その履き心地に驚きました。通気性の良さと蒸れ感の無さには本当に驚きです。安全靴としての安心感もあるし、価格的にも満足です。
ただ、デザイン的に少々派手な感があるため、黒マジックで表面を塗りつぶして履いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする