曜日別特売
モノタロウ

レタートレー A4 クリアタイプ

レタートレー A4 クリアタイプ - モノタロウレタートレー A4 クリアタイプ - モノタロウレタートレー A4 クリアタイプ - モノタロウレタートレー A4 クリアタイプ - モノタロウレタートレー A4 クリアタイプ - モノタロウレタートレー A4 クリアタイプ - モノタロウ
(50件のレビュー)

積み重ねて使用ができ、書類を取り出しやすいように後方にスライドできます。
本体が透明なので書類が見やすく、A4サイズのファイル毎書類がスッポリ収まります。
別売のジョインターを使用すれば更に収納力がアップします。

用途机上での書類整理、保管収納サイズA4材質ポリスチレン樹脂透明質量(g)300内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×340×53外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×350×60内容量1個
注意
※1個単位での販売となります。3段重ねる場合は、本体3個とジョインター2セットをご注文ください。
ジョインターは下記商品となります。
■モノタロウ レタートレー A4 クリアタイプ ジョインター
注文コード 61152638 品番 -
内容量 1組(2個)
※火のそばでのご使用は避けてください。変形する場合があります。
※積み重ねる際は指を挟まないよう手袋等をはめて作業してください。
※汚れた場合は、乾いた布で拭いてください。汚れが落ちにくい場合は布に中性洗剤を薄めて塗布して拭いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61152017-
349
384(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【レタートレー A4 クリアタイプ 】 .
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:50
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: 書類入れ
力丸鍼灸接骨院医療・福祉・介護関連業

患者様のカルテをしまう為に購入しました。
しっかりとした作りです。高さがほしかったので付属品も購入しましたが、
バッチリです。がたつきもなく取り出しやすくなりました。

対象商品 : 61152017
2026-01-05
用途: デスクワーク
ふかや内科リウマチクリニック医療・福祉・介護関連業

ジョイントと共に使用!高さが出ると収納率もアップします。
買っては従業員に取られる程人気で、何度もリピートしています

2025-12-16
用途: 事務所内の書類置き
その他業種

書類を沢山置き重みがあるが、持ち上げてもぐにゃぐにゃすることなく、しっかりしており、おすすめします。

2025-08-29
用途: 整理
建設業・工事業

仕分け用に購入した。簡単に連結できて、ぐらつかないのが良い。コスパも良い。

2025-04-14
用途: 書類整理
卸売・小売業

クリアーで見やすい、ジョイント付けて高さを出した方が使いやすいです。
最終的に4段にして使ってますが、ぐらついたり等の問題もなし。
お安くて良かったです。

2025-02-17
用途: プリント整理
不動産業

2段で使用する為2つ買いましたがジョイントの組み立て方が分からず
家族にやってもらいました。
動画では簡単にやっていたのですぐに出来ると思ってましたが
自分のやり方が違っていたのかもしれませんが。。
商品としては、透明なので下の段に何が入ってるかも分かりやすいし
沢山入りそうなので重宝しています。

2025-04-18
用途: 事務書類の整理
卸売・小売業

低価格なのに丈夫でスタイリッシュな作りです。6個買いしましたが、大成功です!

2024-11-19
用途: A4用紙 書類の臨時保管に
卸売・小売業

しっかりとしているので重ねても安心。
ただ、底面が平面でないので用紙がU型に曲がってしまうので、硬いものを1枚敷いて使用しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品のジョインターは取り扱いございますか。
回答:
ジョインターは下記商品となります。
■モノタロウ レタートレー A4 クリアタイプ ジョインター
注文コード 61152638 品番 -
内容量 1組(2個)
https://www.monotaro.com/p/6115/2638/
2が参考にしています
2021-08-19
質問:
トレイ3段で利用する場合、高さは何mmになるのでしょうか。
回答:
3段での高さは約262mmとなります。
1が参考にしています
2021-08-19

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする