バートル
カーゴパンツ 5512HB
色
ブラック
混率(%)
綿65、ポリエステル35
仕様
サイズチップ(左)、ビスフラップ(左・ドットボタン止)、ペン差し(左)、Phone収納ポケット(左)、両脇ツインループ、コインポケット(右)、長財布・レベルブック収納ポケット(右・深さ23cm)、裾しぼりひも通し穴
種別
カーゴパンツ
材質
ヘリンボーン、制電ケア設計
色番
35
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58552357
5512HB
L
82
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月中旬
58552366
5512HB
LL
86
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58552375
5512HB
3L
90
¥
8,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58552402
5512HB
6L
110
¥
9,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58552332
5512HB
S
74
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58552348
5512HB
M
78
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
58552384
5512HB
4L
96
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
58552393
5512HB
5L
102
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください