反射ベルト 4041

反射ベルト 4041 - バートル
(1件のレビュー)
サイズF混率(%)ナイロン100機能糸が光を反射、サイズ調節可能色番35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586042724041ブラック袋織テープ1203.8
2,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58604272
2024-02-01
用途: 作業ズボン着用時
建設業・工事業

軽量で、長さも自分に合わせて切断できます。夜間作業も反射材により安全です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする