ステンレスマグ TUFF

ステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービンステンレスマグ TUFF - 象印マホービン

軽い!約205g。しかもコンパクト!
さらなる軽量化とコンパクト化を実現。使いやすく持ち運びしやすいので、ジョギングやフィットネスジム等のスポーツシーンにもオススメのマグです。
片手でラクラク操作! 「ワンタッチオープンタイプ」
エアーバンド構造飲み口
氷が入る広口約4cm
キャップの滴が飛び散りにくい
バッグの中身を濡らさない!「結露抑制構造」
優れた保温・保冷力!
清潔に保つ工夫満載だから、 毎日のお手入れもラクラクです。

容量(L)0.48質量(kg)約0.205エコマーク認定認定口径(Φmm)約40外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×7.0×22保温効力(℃)6時間後71以上 、1時間後87以上保冷効力(℃)6時間後8以下商品タイプワンタッチタイプエコマーク認定番号10 146 002内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58589703SM-SM48ブルー
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
58589728SM-SM48ブラック
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
58589755SM-SM48ワインレッド
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする