まつうら工業
アクリル紅白ロープ
(1件のレビュー)
柔らかく手触りの良いアクリル素材の紅白ロープです。
軽くて扱いやすいので装飾や催事用途にピッタリです。
用途
社内の記念行事や店舗の売り出しセールやディスプレイに最適です。
仕様
3本より(赤2、白1)、丸巻パック
内容量
1巻
注意
※強度はないので荷役作業や荷締めには使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58579702
RED/WH R12-20
約12
20
-
赤×白
-
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
58579727
RED/WH R12-50
約12
50
アクリル
赤×白
2200
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください