空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732

空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732 - 空調服空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732 - 空調服空調服(R) 半袖ブルゾン(電設作業用) NO5732 - 空調服

主に屋外作業員の、酷暑期の労働環境改善・熱中症対策を目的として株式会社関電工様と共同開発のもと誕生しました

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみライトブルー混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)◎面ファスナー袖丈(cm)10内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58606853NO5732C24S2M
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
58606862NO5732C24S3L
オープン
6,890
7,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
58606878NO5732C24S42L
オープン
6,890
7,579(税込)
当日出荷
メーカー直送
58606887NO5732C24S53L
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
58606896NO5732C24S64L
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
58606905NO5732C24S75L
オープン
6,890
7,579(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする