曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F

空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9054F - 空調服

透湿性、撥水性に優れたポリエステル製の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。ダークブルーセット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。内容量1着
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付。
※より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
※「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607386KU9054FC14S2M
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
58607395KU9054FC14S3L
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607404KU9054FC14S42L
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607413KU9054FC14S5XL
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607422KU9054FC14S64L
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607438KU9054FC14S75L
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする