曜日別特売

空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F

空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン(フルハーネス対応) KU9055F - 空調服

肌触りのいい綿100%の墜落制止用器具(フルハーネス型)装着者対応モデルです。
背中部分からランヤードを取り出せ、胸部分はハーネスに取り付けたフルハーネス対応休止フックを表に出すことが可能です。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。シルバーセット内容ウェア、休止フックホルダー(2個)混率(%)コットンブロード(綿100薄生地)、◎面ファスナー内容量1着
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※FK0002(空調服(R) フルハーネス対応休止フック)付より安全にご使用いただくため、空調服(R) の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。
※ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出してご使用ください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売」です。
※フルハーネスは付属しません。
※掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58607562KU9055FC06S2M
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607578KU9055FC06S3L
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607587KU9055FC06S42L
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607596KU9055FC06S5XL
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
58607605KU9055FC06S64L
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
58607614KU9055FC06S75L
オープン
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする