モノタロウ

ナイロンチューブ

ナイロンチューブ - モノタロウ
(18件のレビュー)

耐圧性、耐摩耗性、耐候性、耐寒性に優れた一般空気圧配管用チューブです。

用途エア配管に。長さ(m)5材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気内容量1巻
注意
※基準以上の圧力では使用しないでください。※用途以外の使用はしないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
内径(Φmm)
外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60697972MN0640-5-B耐寒/耐摩耗/耐候/耐圧46
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60697988MN0860-5-B耐寒/耐候/耐圧68
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60697997MN1075-5-B耐寒/耐候/耐圧810
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
60698006MN1290-5-B耐寒/耐候/耐圧912
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60697972MN0640-5-B65419857-MN0640-5-B ナイロンチューブ モノタロウ 65419857ナイロンチューブモノタロウ1巻
259
税込285
メーカー違いの相当品です
60697988MN0860-5-B65419866-MN0860-5-B ナイロンチューブ モノタロウ 65419866ナイロンチューブモノタロウ1巻
359
税込395
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
60697997MN1075-5-B65419875-MN1075-5-B ナイロンチューブ モノタロウ 65419875ナイロンチューブモノタロウ1巻
599
税込659
メーカー違いの相当品です
60698006MN1290-5-B65419884-MN1290-5-B ナイロンチューブ モノタロウ 65419884ナイロンチューブモノタロウ1巻
759
税込835
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60697972
2021-09-14
用途: ステンレスワイヤーの保護として製品化する
日本電子工業株式会社

思ったより堅く、曲がるのかが心配だったが簡単に曲げることが出来た。
堅さがある為耐久性に優れている感があり、結果的にちょうど良い。

対象商品 : 60697997
2021-08-04
用途: 製造業
有限会社リープ

30年まえの設備のため、3ヶ所ほど空気漏れを直して使ってましたが今回このチューブに替えて問題なく使えてます。まだ数か所あるので随時交換していきます。

2021-07-11
用途: 屋外にて、水耕栽培用の液体肥料を循環させるため。
その他業種

探した限りでは、この径の黒チューブでは最安でした。
使ってみたところ、曲げには弱く、使いにくい。結局、L字の継手を別途購入して使いました。丈夫なので、曲げの問題をクリアできれば、安心して使えます。

対象商品 : 60697988
2021-11-24
用途: 機械のメンテナンス
ツキジメンテナンス

タイヤチェンジャーの補修にと用意しました、
今回は使用しませんでしたが安価でありがたい商品です。

対象商品 : 60697997
2021-07-27
用途: エアー配管
農・林・水産業

ネギの皮むき機の作製時、ワンタッチ接続できるのでとても便利。

対象商品 : 60697997
2021-07-05
用途: ヘッドライトウオッシャーの水配管
有限会社オートリファイン・アニー

割と固い素材で、曲がる場所に少し難ありでしたが、なんとか使用できました。
水漏れなどはありませんでした。

対象商品 : 60697988
2020-12-10
用途: 機械のメンテナンス時
マルナカ

必要なときにすぐに届くので助かります。メーカ品との品質差も感じないので通常使いで選んでます。

1が参考にしています
対象商品 : 60697997
2020-06-02
用途: エアーコンプレッサー用
卸売・小売業

以前使っていたものが経年劣化により交換しました。
これまでの使用上エアー漏れや劣化もありまでん。
5mあり約50~60㎝しか使っていないので数回交換できる
コスパ良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする