曜日別特売

強力チェーン釣り名人

強力チェーン釣り名人 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)強力チェーン釣り名人 - DENSAN(デンサン/ジェフコム)
(3件のレビュー)

壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。
すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。
かさばらず、簡単にすぐ使えます。
ワイヤーロック金具で秒速結線

チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェーン長(m)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58696706JFC-31360
3,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
58696715JFC-51595
4,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58696706
2025-07-15
用途: 電線を壁に落とし込みの際に使用
合同会社タナカ電気建設業・工事業

電線が縛れるリングも付いてとても便利長さも丁度よく壁の電線落とし込みに最適

対象商品 : 58696706
2020-10-16
用途: 電気工事
その他業種

壁のの間のコンセント位置にねらいが付き電気配線の後工事が容易に出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 58696715
2017-10-11
用途: 壁中の配線など
合資会社丸三電器電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすいと思います。
購入したのは5mサイズですが
3mが良かったかも(少し長すぎました)

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする