Nextソルジャーブルゾン

Nextソルジャーブルゾン - カジメイクNextソルジャーブルゾン - カジメイクNextソルジャーブルゾン - カジメイクNextソルジャーブルゾン - カジメイクNextソルジャーブルゾン - カジメイクNextソルジャーブルゾン - カジメイク
(68件のレビュー)

サイズ豊富なミリタリージャケット。直接肌に触れる衿の内側にはフリースを付け、あったか感を高めています。
右胸ポケットにはフラップが付いているので貴重品の収納に便利です。
ウエストはゴム入りジャーリングで体にフィットし、袖口は幅調節式で手首にジャストフィットし、外気の侵入を防ぎます。
裏地は温かみのあるオレンジ色をチョイス。
動きやすさとブルゾン内の温度を上げ過ぎないように、薄めの中わたを使用しています。

仕様右胸ポケット、ペン挿しつき左胸ポケット、内ポケット、左袖ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)(表地・裏地・中綿・別布)ポリエステル100、中綿入り生地ポリエステルツイル内容量1着
全18種類を絞り込む
18種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
胸廻(cm)
サイズ
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
586969258238アーミーグリーン-3L72175~185
オープン
3,390
3,729(税込)
当日出荷
586969868238ネイビー-3L72175~185
オープン
3,390
3,729(税込)
当日出荷
586969078238アーミーグリーン-L68170~180
オープン
取扱い終了
代替品有
586969168238アーミーグリーン-LL70175~185
オープン
取扱い終了
代替品有
586969778238ネイビー-LL70175~185
オープン
取扱い終了
代替品有
586968378238ダークグレー-M66160~170
オープン
取扱い終了
586968468238ダークグレー-L68170~180
オープン
取扱い終了
586968558238ダークグレー-LL70175~185
オープン
取扱い終了
586968648238ダークグレー-3L72175~185
オープン
取扱い終了
586968738238ダークグレー1384L74180~185
オープン
取扱い終了
586968828238ダークグレー1445L76180~185
オープン
取扱い終了
586968988238アーミーグリーン-M66160~170
オープン
取扱い終了
586969348238アーミーグリーン-4L74180~185
オープン
取扱い終了
586969438238アーミーグリーン1445L76180~185
オープン
取扱い終了
586969528238ネイビー-M66160~170
オープン
取扱い終了
586969688238ネイビー-L68170~180
オープン
取扱い終了
586969958238ネイビー1384L74180~185
オープン
取扱い終了
586970048238ネイビー1445L76180~185
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5869690782388504793783808238 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047937ウィンターソルジャーブルゾン 8380FORECAST1着
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5869691682388504794683808238 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047946ウィンターソルジャーブルゾン 8380FORECAST1着
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
5869697782388504791083808238 ウィンターソルジャーブルゾン 8380 FORECAST 85047910ウィンターソルジャーブルゾン 8380FORECAST1着
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

暖かく、軽い、ポケットも便利です
LLが欲しかったが、3Lでゆったりで楽です

2026-01-18
用途: 整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインは気に入ってますが、いかんせん
中の綿が少なくて 数回の洗濯で ペタンコ
になります、5枚あるので ネット洗いとか 洗濯の仕方
変えても同じでした、綿量 増やしてほしいです・

2025-01-15
用途: 冬場の屋外簡易作業に最適。
建設業・工事業

とても暖かく、作業着の上から来て使用しています。今回購入は3着目です。お値段も安くて助かっております。デザインもトップガンのような感じで気に入っています。汚れてもそのまま洗濯機で洗えるところはいいですね

2が参考にしています
2025-03-11
用途: 事務所での防寒着
建設業・工事業

とにかく軽いです。
薄手にみえてとても暖かい。
ポケットもたっぷりついてて電話や筆記用具、カッターなどたくさん持ち歩けて便利。内ポケットも1ヶ所ついててなお○。
内側がこっそりオレンジ色なのも可愛くて良いですね。

対象商品 : 58696977
2025-02-10
用途: 農作業

以前にも買ったのですが 少しよれてきたので 予備にかいました 軽くてあったかいです 首回りのフリース生地がとても良いですね 何よりも安いしお勧めです

2024-10-03
用途: 寒い日の屋外作業
有限会社アスコ通信特機

以前買ったのがボロボロになったので買い替えました。
動きやすくそこそこ暖かいです。
以前のは廃番になっていたのですがほぼ同じようです。
横のポケットが深く物が落ちにくいですがボタンが付いていればなお良いと思います。
袖と胸ポケットのマジックは以前のはすぐにボロボロになりましたが今回のはどんなかな。
何といっても軽いから動きやすく雨の日でもカッパ代わりにもなります(中の綿は濡れますがすぐに乾きます)

1が参考にしています
2024-11-27
用途: 木工や農作業

非常に暖かいです。
最近急に寒くなってきたので重宝しています。
農作業に使用すると汗ばむほどです。
 ただ自分はタバコを吸うので、表面を焦がさないように気をつけます。

2024-10-25
用途: 通勤ジャンバー
建設業・工事業

動きやすくゴミも付きにくく暖かくてコスパに優れる商品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする