曜日別特売

関数電卓

関数電卓 - シャープ関数電卓 - シャープ

使いやすさ、タフさに美しさをプラス
日本語表示でさらに見やすく、簡単操作で使いやすい
簡単に一般モードの初期画面に戻れる「ホームキー」を新搭載
複雑な数式もわかりやすく計算・確認できる

桁数(計算結果)仮数部/10、指数部/2付属品ハードケース適合【電気・電子】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、複素数計算、物理定数(52)、【物理・化学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、物理定数(52)、単位換算(302)、【数学】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、微分・積分計算、Σ計算、複素数計算、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、4次方程式、2次・3次方程式、ベクトル計算、行列計算、定数計算、【機械・工作】三角関数・双曲線関数、座標変換・角度変換、【土木・建築・測量】三角関数・双曲線関数、指数・対数関数、座標変換・度分秒変換、【生産管理・品質・実験】標準偏差・乱数、回帰分析、【情報処理】2進・8進・16進計算、論理演算、【生物学・医学・薬学】指数・対数関数、標準偏差・乱数、回帰分析、数式計算機能(ソルバー)、物理定数(52)、【経済学・社会学・統計学】指数・対数関数、順列・組合せ、標準偏差・乱数、回帰分析種別585関数機能質量(g)108(電池含む・ハードケース含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×166×15表示部液晶(96×32ドット[16桁4行])機能定数メモリー(9)、シミュレーション計算、ソルバー機能、定数計算、パーセント、百分率計算、度分秒変換(60進数⇔10進数)、時間計算、座標変換、(逆)双曲線関数、順列・組合せ、ABS、乱数、素因数分解、計算結果丸め機能、分数計算、総和(Σ)・総乗(Π)計算、統計計算【1変数(標準偏差)、2変数(回帰分析)、四分位数】、統計量一覧表示、分布計算、ベクトル計算、行列計算、微分・積分計算、複素数計算、商・余り計算、整数化計算、最大公約数・最小公倍数、2次・3次方程式、4元連立1次方程式、2元・3元連立1次方程式、数表作成機能、N進計算(2進・5進・8進・16進)、論理演算、ラストアンサー機能、マルチラインプレイバック機能、機能メモリー(3)、表示方式指定(FSE)、循環小数表示、物理定数(52)、単位換算(302)、早打ち対応(2キーロールオーバーつき)、自動節電方式、ツインパワー、日本語表示、式通り入力表示、統計データの表形式入力、3桁位取り使用電池LR44×1使用時間(時間)約3000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58697756EL-520T-X
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする