曜日別特売

クランピングスクエア

クランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールスクランピングスクエア - スタックスツールス
(20件のレビュー)

ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。

種類アングルクランプ/コーナークランプ内容量1セット(2個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
587133931248-1150
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
587134021248-2100
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58713393
2024-05-17
用途: 額縁の製作
株式会社バルデザイングループ

これまでは、スコヤを代用していましたが、クランプで仮止めするのがとてもデリケートな作業になっていました。やはり専用のツールは使いやすいです。肝心の直角精度も出ていると思います。

2025-01-23
用途: 木工作業

太くて固くてしっかりしているので正確な作業ができる。

対象商品 : 58713402
2022-10-07
用途: 木工作業

大きさが丁度良くて使い易く良い商品でした。追加購入でした。

1が参考にしています
対象商品 : 58713393
2022-08-22
用途: 木工
自動車・二輪車・自転車関連業

DIYレベルでは必要十分だと思います。重量も適度にあり、使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58713402
2022-05-15
用途: 木工組立作業
製造業

箱組するのに直角に固定できて、重宝します。但し4個以上ないと簡単に組めないので、数は多めに必要ですね。

対象商品 : 58713393
2022-04-12
用途: 木材の加工等に使用
サービス業

直角も正確で、目盛りは見ずらいがDIYには十分である。

対象商品 : 58713393
2022-01-24
用途: 木工事組み立て

箱型の足と壁材部分や、直角に取り付ける部分接合時に
仮止めにもつかえ安心して使えます。
材質もしっかりしてて、追加購入しようと思います。

対象商品 : 58713393
2021-08-22
用途: キャビネット作り、本棚、家具
サービス業

どちらのサイズでも、これらの正方形は、合板やさまざまな種類のボードを使用したキャビネット製造で、正確な90°の接着剤と固定ジョイントを作成するために不可欠です。
キャビネットの下部パネルを厚さ45mmの短い木片で作業面から持ち上げ、クイッククランプ(MonotaroのHQB-100クイックリリースホビークランプなど)を使用して正方形を所定の位置に固定します。 別のクイッククランプを使用して、ジョイントパネルを正方形に保持し、部品を接着または固定します。
あなたは2つの正方形で仕事をすることができます、しかし4で働くことはより速いです。 小さいサイズは引き出しボックスを作るのに適しています。 大きいサイズはキャビネットパネルに適しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする