ニチバン
ナイスタック 粗面・凸凹に貼りやすいタイプ
基材が厚く、凹凸面に接着が可能です。
ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。
用途
家庭用フック、ハンガー類の取付に。
アクセサリーやネームプレートの固定に。
花器、置物などのすべり止めに。
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※カッターは付いていません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
主な用途
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58712395
NW-P15SF
1個
15
2
ポリエチレンフォーム
アクリル系
粗面用
¥
340
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
59682747
NW-P15SF
1箱(100巻)
-
-
ポリエチレンフォーム
アクリル系
-
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください