ABSデジマチックデプスゲージ

ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)ABSデジマチックデプスゲージ - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEに基づきます。
※最大許容誤差は最大許容誤差・EMPEはISO/TR 14253-6:2 12に基づいて改訂された JIS B 7517-2 18での用語(表記)です。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
ミツトヨ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58712912VDS-P151台1500.01571-251-20
46,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
58712928VDS-P201台2000.01571-252-20
52,700
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
58713113VDS-P15(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~150-571-251-20
53,750
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58713122VDS-P20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~200-571-252-20
60,050
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592449VDS-P15(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台1500.01571-251-20
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592458VDS-P20(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~200-571-252-20
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294669VDS-P301台3000.01571-253-20
54,800
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
61294678VDS-P30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台3000.01571-253-20
62,150
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294687VDS-P30(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台3000.01571-253-20
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199225VDS-P15(JCSS校正証明書付)1セット1500.01571-251-20
54,750
53,980
59,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201508VDS-P20(JCSS校正証明書付)1セット2000.01571-252-20
61,050
59,980
65,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800385VDS-P15(英語版一般校正証明書付)1セット1500.01571-251-20
オープン
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800394VDS-P20(英語版一般校正証明書付)1セット0~200-571-252-20
オープン
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800410VDS-P30(英語版一般校正証明書付)1セット3000.01571-253-20
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31414909VDS-P30(JCSS校正証明書付)1セット3000.01571-253-20
63,150
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58712928
2018-02-09
用途: 精度測定

ゼロ点が任意に決めれるので部品と部品の差を測るのに便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする