曜日別特売

デジマチックC型ノギス

デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックC型ノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)
(1件のレビュー)

0.01mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

タイプデジマチック(LCD)シリーズ550電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限デプスバーなし
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
校正証明書
ミツトヨ品番
寸法D(mm)
寸法G(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58712885CDC-P201台(外側)0-200(内側)10.1-2100.01-550-301-206058761635
35,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
58713086CDC-P20(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.01一般校正550-301-206058761635
42,450
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592476CDC-P20(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.01一般校正550-301-206058761635
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294574CDC-P301台(外側)0-300(内側)10.1-3100.01-550-331-207551295203.85
57,500
48,980
53,878(税込)
当日出荷
61294583CDC-P30(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.01一般校正550-331-207551295203.85
64,850
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294599CDC-P30(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.01一般校正550-331-207551295203.85
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86893667CDC-45C1台(外側)0-450(内側)20.1-4700.01-550-203-10100101812525610
112,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
57663007CDC-45C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側)0-450(内側)20.1-4700.01一般校正-100101812525610
120,270
97,980
107,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588669CDC-45C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側)0-450(内側)20.1-4700.01一般校正-100101812525610
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86893676CDC-60C1台(外側)0-600(内側)20.1-6200.01-550-205-10100101812525610
117,000
97,980
107,778(税込)
翌々日出荷
57663016CDC-60C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側)0-600(内側)20.1-6200.01一般校正550-205-10100101812525610
125,270
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588678CDC-60C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(外側)0-600(内側)20.1-6200.01一般校正-100101812525610
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
57668363CDC-100C(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.01一般校正550-207-10140102417232810
188,480
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40588653CDC-100C(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台-0.01一般校正-140102417232810
オープン
169,800
186,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199119CDC-P20(JCSS校正証明書付)1セット-0.01JCSS校正証明書550-301-206058761635
43,450
42,980
47,278(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201079CDC-45C(JCSS校正証明書付)1セット(外側)0-450(内側)20.1-4700.01JCSS校正証明書550-203-10100101812525610
121,270
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201088CDC-60C(JCSS校正証明書付)1セット(外側)0-600(内側)20.1-6200.01JCSS校正証明書550-205-10100101812525610
126,270
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75201517CDC-100C(JCSS校正証明書付)1セット(外側)0-1000(内側)20.1-10200.01JCSS校正証明書550-207-10140102417232810
189,480
179,800
197,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800437CDC-100C(英語版一般校正証明書付)1セット-0.01英文校正証明書付-140102417232810
オープン
179,800
197,780(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800446CDC-45C(英語版一般校正証明書付)1セット(外側)0-450(内側)20.1-4700.01英文校正証明書付-100101812525610
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800455CDC-60C(英語版一般校正証明書付)1セット(外側)0-600(内側)20.1-6200.01英文校正証明書付-100101812525610
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800464CDC-P20(英語版一般校正証明書付)1セット-0.01英文校正証明書付550-301-206058761635
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800480CDC-P30(英語版一般校正証明書付)1セット-0.01英文校正証明書付550-331-207551295203.85
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31414927CDC-P30(JCSS校正証明書付)1セット-0.01--7551295203.85
65,850
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
86899985CDC-100C1台(外側)0-1000(内側)20.1-10200.01-550-207-10140102417232810
179,000
169,800
186,780(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86899985
2015-09-14
用途: 加工品の寸法計測

使用感は問題なし。
ただサイトに画像が無かったため、クチバシ形状が望んでいたものと違い、追加工するハメになった。
1000mmノギスは需要、精度の関係か製造しているメーカーが非常に少ないため選択の余地がない。
比較的高額商品でもあるため、メーカー、販売ともにもう少し気を使って欲しい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする