曜日別特売

デジマチックオフセットノギス

デジマチックオフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックオフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックオフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックオフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックオフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックオフセットノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

本尺ジョウが可動で、段違い部の測定が可能・電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源 ON 時の原点セットが不要 応答速度無制限。
測定データの出力端子あり。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全14種類を絞り込む
測定範囲(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
器差(mm)
最小表示量(mm)
校正証明書
最大測定長(mm)
ミツトヨ品番
最大応答速度
電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58712955NTD10-P15M1台0~150-0.01--573-601-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
42,400
36,980
40,678(税込)
当日出荷
40319467NTD10-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~150-0.01一般校正-573-601-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
49,750
47,980
52,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592494NTD10-P15M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~150-0.01一般校正-573-601-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58712964NTD10-P20M1台0~200-0.01--573-602-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
46,900
39,980
43,978(税込)
当日出荷
40319476NTD10-P20M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~200-0.01一般校正-573-602-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
54,250
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592503NTD10-P20M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~200-0.01一般校正-573-602-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294608NTD10-P30M1台0~300-0.01--573-604-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
68,900
61,980
68,178(税込)
当日出荷
61294617NTD10-P30M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~300-0.01一般校正-573-604-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
76,250
73,980
81,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61294626NTD10-P30M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~300-0.01一般校正-573-604-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800498NTD10-P15M(英語版一般校正証明書付)1セット0~150-0.01英文校正証明書付-573-601-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800507NTD10-P20M(英語版一般校正証明書付)1セット0~200-0.01英文校正証明書付-573-602-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800516NTD10-P30M(英語版一般校正証明書付)1セット0~300-0.01英文校正証明書付-573-604-20無制限ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
オープン
73,980
81,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58713156NTD10-P15M(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~150±0.020.01一般校正150573-601-20制限なしボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
38,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
58713165NTD10-P20M(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~200±0.030.01一般校正200573-602-20制限なしボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
42,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58713156NTD10-P15M(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319467NTD10-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)NTD10-P15M(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 40319467デジマチックオフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)1台
47,980
税込52,778
注文コードが変更になりました
58713165NTD10-P20M(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319476NTD10-P20M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)NTD10-P20M(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックオフセットノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 40319476デジマチックオフセットノギスMitutoyo(ミツトヨ)1台
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする