曜日別特売

デジマチックポイントノギス

デジマチックポイントノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイントノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

不定形の狭い個所の測定に便利。歯科技工用として多く使用。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
電池長寿命化 約 3.5年⇒約5年
文字高さ 9.0 mm。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

仕様
測定データワイヤレスシステム
U-WAVE-TC送信ユニット:(IP67タイプ)264-620、(ブザータイプ)264-621
U-WAVE-TCB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-624、(ブザータイプ)264-625
U-WAVE-TC接続ユニット:(IP67タイプ)02AZF310※クーラント液、汚れ、水などがかかる環境でご使用の場合、送信ユニットはIP67タイプをお選びください。(ブザータイプは防塵防水仕様ではありません)
最大測定長(mm)150タイプ極狭計測用、デジマチック(LCD)シリーズ573電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)量子化誤差±1カウントを含まず最大応答速度無制限保護等級IP67(IEC60529/耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)デプスバーあり許容誤差最大:±0.02mm(EMPE)、±0.04mm(SMPE)位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ最大許容誤差(μm)EMPE:±20、SMPE:±40電池寿命(年)通常使用で約5適応アクセサリ●IT/DP/MUX他との接続ケーブル1m:No.05CZA624、2 m:No.05CZA625●USBインプットツールダイレクトUSB-ITN-A(2m):No.06AFM380A●U-WAVE-T専用接続ケーブル標準用(160mm):No.02AZD790A、フットスイッチ用:No.02AZE140A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
校正証明書
付属品
先端角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58712998NTD12-P15M1台0~1500.01--21
30,500
28,980
31,878(税込)
当日出荷
58713007NTD12P-P15M1台0~1500.01--25
43,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
58713192NTD12-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.01一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付21
37,850
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58713208NTD12P-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.01一般校正ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付25
50,850
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592555NTD12-P15M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.01一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付21
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592564NTD12P-P15M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台0~1500.01一般校正校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付25
オープン
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75199943NTD12-P15M(JCSS校正証明書付)1セット0~1500.01JCSS校正証明書JCSS校正証明書付21
38,850
37,980
41,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75202314NTD12P-P15M(JCSS校正証明書付)1セット0~1500.01JCSS校正証明書JCSS校正証明書付25
51,850
49,980
54,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800568NTD12-P15M(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.01英文校正証明書付英語版校正証明書付21
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800577NTD12P-P15M(英語版一般校正証明書付)1セット0~1500.01英文校正証明書付英語版校正証明書付25
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする