デジマチックポイント用インサイドノギス

デジマチックポイント用インサイドノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイント用インサイドノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイント用インサイドノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイント用インサイドノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックポイント用インサイドノギス - Mitutoyo(ミツトヨ)

内側測定専用のノギスです。
電磁誘導式アブソリュートエンコーダにより、測定中の本尺の汚れをきにせず使用できます。
ABS(絶対)スケールにより、煩わしい電源ON時の原点セットが不要。応答速度無制限。
文字高さ 9.0 mm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。

最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03ミツトヨ品番573-646-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(JCSS校正書付)を含む製品はご発注時書類に記載するユーザー様名と正式住所が必要になります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58713043NTD14P-P15M1台20.1~170(内側)
71,500
54,980
60,478(税込)
当日出荷
40319528NTD14P-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1台20.1~170(内側)
78,850
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40592573NTD14P-P15M(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)1台20.1~170(内側)
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50800586NTD14P-P15M(英語版一般校正証明書付)1セット20.1~170(内側)
オープン
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58713244NTD14P-P15M(校正書・トレーサビリティ体系図付)1台(内側)20.1~170
60,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58713244NTD14P-P15M(校正書・トレーサビリティ体系図付)40319528NTD14P-P15M(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)NTD14P-P15M(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックポイント用インサイドノギス Mitutoyo(ミツトヨ) 40319528デジマチックポイント用インサイドノギスMitutoyo(ミツトヨ)1台
69,980
税込76,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする