ダイヘン
溶接用自動遮光面 D100
高感度4センサ搭載・広い視野を確保したワイドスクリーン。
デジタル式4モード切替であらゆる作業環境に対応。
種類
溶接用自動遮光面
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
リチウム電池(CR2450×2)、ソーラーパネル
感度
0~10
機能
オートオフ:45±2分(常温)
応答時間(秒)
1/20000(常温)
戻り速度(秒)
0.1~1.0(0~10:11段階調整)
測定視野範囲(mm)
97×60
モード
【INFO】時計:月差±30秒/12/24時間制表示切り替え、電子音アラーム、作業累積時間、温度計:液晶カセット内部温度±1℃/摂氏or華氏表示切り替え
遮光性能
作動前:#4±0.1、WELD:#9~#13、CUT:#5~#9、GRIND:#4、X-MODE:#9~#13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58715204
MSK-D100C
575
デジタル設定/ワイド液晶/キャップ型
¥
89,600
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58715213
MSK-D100H
530
デジタル設定/ワイド液晶/ヘルメット取付型
¥
80,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください