ノーブランド
チェーンストア統一伝票(ターンアラウンド2型)
(2件のレビュー)
種別
ターンアラウンド2型
複写枚数
5枚
内容
1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)
寸法(縦×横)(mm)
約305×127mm
寸法(inch)
Y12×T5
内容量
1箱(1000セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48872075
TA2
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください