チェーンストア統一伝票(タイプ用No.なし)

チェーンストア統一伝票(タイプ用No.なし) - ノーブランド
(3件のレビュー)
種別タイプ用No.なし複写枚数5枚内容1枚目:仕入伝票1(青)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(灰)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書控(紫)寸法(縦×横)(mm)約254×127mm寸法(inch)Y10×T5内容量1箱(1000セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48872093NO
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48872093
2023-12-24
用途: 伝票
株式会社SPIRIT卸売・小売業

そのままですが、伝票を使う所が多いいので、割安なこちらの商品にしました。

対象商品 : 48872093
2021-12-13
用途: 納品書発行
有限会社サバ

ノーブランドですが品質面・仕様は問題なし。満足です

対象商品 : 48872093
2021-04-27
用途: 必需品でいつもストックしています
有限会社丸ヨ青木商店

仕事で欠かせませんから、いつもストックしています。
お値打ちに購入できるし、翌日配達してくれるのはとてもありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする