曜日別特売

インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアーク

インバーター制御直流ノンガス半自動溶接機 イージーアーク - IKURATOOLS(育良精機)
(2件のレビュー)

インバーター制御による安定した出力と軽量化を実現
使用率が向上、安定した溶接。使用率が40%になり大幅に向上しました。インバーター制御により電圧降下時でも安定した溶接が可能です。
小型軽量化。スキルアークの質量は約1/3、イージーアークの質量は1/2になりました。
各種EMC対策済み。溶接機から放射するノイズを抑える対策と他の機器からのノイズに耐える対策の両方を兼ね備えています。
ダイヤル出力。ダイヤル調整により素早く細かい出力電圧制御を可能とし、それに応じてワイヤーの送り速度を無段階で調節することで溶接精度が安定。
ワイヤー送給部内蔵。筐体内部に溶接ワイヤー送給部が内蔵されたデザインなので、省スペースでコンパクト。現場作業に最適です。

付属品トーチケーブル2m、アースクリップ付ケーブル3m、チップΦ0.9 入力ケーブル(3芯)2.0mm2-3m、ノズル、ワイヤーサンプルΦ0.9質量(kg)6.5(総質量8.0)ワイヤー径(Φmm)0.6/0.8/0.9定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×480×360定格使用率(%)40無負荷電圧(V)30溶接板厚(mm)1.0~5.0内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
定格出力電流(A)
定格使用率(%)
入力容量
定格入力電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715414ISK-SA120P200120404.0kVA/2.5kW20
135,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58715405ISK-SA09010090402.5kVA/1.8kW25
118,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715414
2019-03-03
用途: DIY・機械整備
農・林・水産業

板厚に対して繰り出し調節の説明がない為、溶接しながらの確認になります。が、アーク溶接より安定した溶接ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 58715414
2019-01-05
用途: 機械メンテナンス・DIY
農・林・水産業

細かい電圧調節もできるので薄い溶接もしやすかったですが、部材の厚さに対する参考値が判らないので溶接しながらの手探り調節になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする