曜日別特売
モノタロウ

安全保護ゴーグル

安全保護ゴーグル - モノタロウ安全保護ゴーグル - モノタロウ安全保護ゴーグル - モノタロウ安全保護ゴーグル - モノタロウ
(53件のレビュー)

ゴーグル型の安全保護メガネです。
メガネを付けたままでも装着可能です。
顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。
上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。
側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。

用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など形状ゴーグル型材質(フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒質量(g)約69
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品で太陽光や溶接光、レーザー光を直接見ないでください。視力の低下や喪失を招くおそれがあります。
※この製品はレジャーやスポーツ、娯楽目的に使用しないでください。
※使用前にレンズ部にヒビや傷がないかをお確かめの上ご使用ください。また、損傷が見られた場合は使用しないでください。
※使用中にレンズ部にヒビや割れなど損傷が発生した場合は、ただちに使用をやめてください。
※着脱は必ず両手で行ってください。変形したり、フレームで目をついたりしてしまう可能性があります。
※ゴーグルと皮膚の接着部でかゆみや肌荒れが生じた場合は、ただちに使用をやめ、専門の医師などに相談してください。
※製品を保管する場合は、高温多湿の場所は避けて保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59562387-1個
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
73845145-1箱(20個)
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 採掘、草刈り
その他業種

素晴らしいの一言
商品説明通り顔に当たる部分はやわらかく、眼鏡を掛けたまま装着できた

2025-02-20
用途: 照明器具交換
建設業・工事業

防塵保護に十分使えます。
コストも抑えられてよかったです。
追加購入しました。

2025-04-21
用途: 軽作業全般
サービス業

お安くて、機能も十分。何度もリピートしております。

対象商品 : 59562387
2024-06-10
用途: 必要十分です
株式会社Felio

現場にて所持が義務付けられており、実際に装着する機会はほとんどありません。
この製品は安くて助かります。傷がついたり汚れたら気軽に交換できる値段です。

対象商品 : 59562387
2024-07-06
用途: 目の保護
その他業種

グラインダーを使用するのに購入しました。結構柔らかめなので顔に当たる部分などが痛くならなくてよかったです。

対象商品 : 59562387
2024-09-12
用途: 油類を噴霧するとき
杉浦段ボール工業株式会社製造業

視界も明るくとても使いやすいです。その上安いです。

対象商品 : 59562387
2024-05-04
用途: 切削作業
製造業

眼鏡をかけていますが、眼鏡に干渉せず装着感が良いです。
視界もクリアです。
今のところ何も問題ありません。

対象商品 : 59562387
2024-01-26
用途: チェーンソー使用時、その他、目を保護する必要がある際に使用します
製造業

安い割にはしっかりと目を保護してくれました。
買ってよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズを教えて下さい。
回答:
サイズはおよそ下記の通りでございます。
横:150mm縦:70mm保護部分の奥行サイズ:60mm
2023-10-24
質問:
JIS規格適合品ですか。
回答:
JIS規格適合品ではありません。
2023-10-24
質問:
医療用として使用可能でしょうか。
回答:
医療用としてご使用頂けません。
湿性生体物質の飛沫が飛散する場合に、それに含まれる病原体による曝露から結膜を防護する機能はございません。

2023-10-24

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする