曜日別特売

ロードマーキングライン補修セット

ロードマーキングライン補修セット - 新富士バーナー
(3件のレビュー)

駐車スペース4台分のライン引きが可能な”ライン補修”セット

セット内容
ロードマーキング用カセットガスバーナー RM22000(ボンベ1本、ビデオDVD付)
ライン白 RM-310×5個
プライマー液状タイプ RM-500(容量1.0L)
火炎の長さ(mm)300タイプ(プライマー)アスファルト専用寸法(幅Wmm×長さLm)(ライン)100×5火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)9~30外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(ガスバーナー)145×75×680適合ボンベRZ-760RoHS指令(10物質対応)対応発熱量(kW/h)25.6火口径(Φmm)50内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
火炎温度(℃)
発熱量(kW/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715764RM-LNS130025.6
30,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715764
2019-04-06
用途: 構内の歩行帯ライン
日水物流株式会社その他業種

想像以上に簡単に作業ができまた綺麗に仕上がったので、継続して使用したいと思います。

対象商品 : 58715764
2018-12-14
用途: 外壁塗装工事の際の駐車場ライン引き作業
建設業・工事業

非常に簡単で短時間できれいに施工できました!路面の状態が悪かったので、プライマーが足りませんでした。施工する状態によってはプライマーの追加を準備したほうがよいです。あとは、どのくらい耐久性があるか、経過を追っていきたいと思います。

対象商品 : 58715764
2018-03-29
用途: 駐車場のライン引き
小川歯科医院医療・福祉・介護関連業

取り扱いが難しいと思っていましたが、かなり扱い易くキレイに
ライン引きができました。困っている方に是非お薦めしたいと思い
ます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする