曜日別特売

スポットフレームプロ

スポットフレームプロ - 新富士バーナー
(3件のレビュー)

作業に合わせて炎温度、火力を無段階に調整できます。
燃料充てん式のコンパクトで扱いやすい本体は、工芸やホビーでの使用に最適です。
操作性に優れたトリガー式。点火⇔消火は指一本でライター感覚!さまざまな気配り機能で効率良く作業ができます。
ホールド機能付き安全設計。

用途装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理火炎温度(℃)800~1300質量(g)202(本体のみ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×70×146点火方式圧電着火方式発熱量(kW[kcal/h])0.23[200]ガス消費量(g/h)17RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)12充填量(ガス)約7g内容量1台
注意
※ボンベは付属していません。
※3分以上の連続使用はしないでください。やけど、器具の破損の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715773RZ-511CR
7,250
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715773
2020-11-07
用途: アクセサリーのロウ付け

プリンスのGB-2001と迷いましたが、トリガータイプなのでガス量をいつも使用する吐出量に固定しておけるのが便利でこちらにしました。
想像以上にクオリティーが高い製品で満足しています。
ガス充てん量が7gとGB-2001の1/3と少なめですが大した問題ではありませんでした。

対象商品 : 58715773
2020-11-23
用途: 配線、配管作業
建設業・工事業

大きさ、使い勝手、火力、申し分なし!です。
購入して正確でした!

対象商品 : 58715773
2019-11-22
用途: 小物の加熱、錫材の溶接
製造業

火炎に付いては細く希望に合っていたのですが、作業中 持替え・向き変更等を行う時 火力調整つまみに手が触れ 火力が変ってしまう時が有ります、火力調整つまみの位置変更を検討しては如何でしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする