曜日別特売

パワートーチプロ

パワートーチプロ - 新富士バーナー
(2件のレビュー)

土木工事、防水工事、路面のライン施工などに
手軽に使える強火力バーナー
ハンドタイプのガストーチに比べ※約12倍の強火力。 (※メーカー製パワートーチ RZ-730に比べ(発熱量1820kcal/h))
ドロップダウン解消、最初から最後まで火力を維持。
軽くてスリム、作業もラクラクです。

用途土木工事、道路工事、ライン標示工事、防水工事、雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝焼火炎温度(℃)1300燃焼時間(分)約10(ボンベ1本)トラスコ品番835-7662全長(mm)680質量(kg)約0.8(本体のみ)使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ)点火方式圧電着火方式火炎の長さ(mm)300火炎の直径(mm)50発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000]RoHS指令(10物質対応)対応火口径(Φmm)50内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58715782RZ-740
9,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58715782
2019-03-04
用途: 融雪作業
その他業種

火力が強く、取り扱いも簡単なので、車庫周りの融雪作業に活躍しています。

対象商品 : 58715782
2017-09-22
用途: 雑草を焼く時に使用します。

量販店で同じ商品を見かけましたが、デザインがいまいちで、こちらで購入した商品の方が良かったです。ただ、商品が届いた時、ネジが緩んでいて、手直しをしました。それ以外は特に問題はなかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする