ハロゲンワークライト 500W

ハロゲンワークライト 500W - EARTH MANハロゲンワークライト 500W - EARTH MANハロゲンワークライト 500W - EARTH MANハロゲンワークライト 500W - EARTH MANハロゲンワークライト 500W - EARTH MAN
(2件のレビュー)

「置く+吊り下げ」の2WAY。
便利な約3mコード。

用途夜間・暗い所での作業に。消費電力(W)(適合電灯)500電球の種類ハロゲン設置場所屋内、屋外コード長さ(m)約3電源タイプ電源コード式付属品ハロゲンランプJタイプ500w×1セット内容ワークライト本体×1、パイプフレーム×1、吊り下げフック×1、ハロゲンランプJタイプ500W×1質量(kg)約1.3周波数(Hz)50/60電流(A)5電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×215×370芯数2適合ランプEMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59643632WLT-260
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59643632
2019-03-15
用途: コンテナ内の貨物荷降ろし作業
キョクヨー秋津冷蔵株式会社

明るさは十分あるが、落としたり転倒した際の衝撃により故障。価格に見合った造りなので仕方がないとは思う。

対象商品 : 59643632
2018-03-02
用途: 車レストア
株式会社アーバンエステート

旧車レストアのFRP作業の照明をかね乾燥用に使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする