曜日別特売

吊り式バスケット(連結式)

吊り式バスケット(連結式) - ノーブランド
用途棚下のスペースの有効活用に。外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)455(W)×185(H)×290(D)質量(g)550形状深型ワイド材質(本体)鉄(PEコーティング)耐荷重(kg)約2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×220×140アズワン品番64-4070-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59656065-
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする