ステンレス水切りトレーセット

ステンレス水切りトレーセット - TAKAGI(高儀)ステンレス水切りトレーセット - TAKAGI(高儀)ステンレス水切りトレーセット - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

サビにくいステンレス製。お皿が立てられるディッシュスタンド付。自由に位置を変えられる小物ポケット付。

用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。材質バスケット:トレー/ステンレス鋼、箸立て/ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)寸法トレー 約364mmx約274mmxH約18mm、バスケット 約420mmx約285mmxH120mm付属品バスケット×1、トレー×1、箸立て×1アズワン品番64-4069-51内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59654342-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 家庭用
サービス業

家庭で使うものです。サイズが決まっていて、近所では手に入らなくて困っていました。モノタロウさんで買えてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする