ノーブランド
深型組バット蓋
用途
調理に 。
板厚(mm)
0.5
商品タイプ
フタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
59662042
-
S号
123×174×10
-
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59662137
-
1号
-
129×190×10
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59662173
-
2号
-
148×202×10
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
翌々日出荷
返品不可
59662216
-
3号
-
163×223×10
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください