曜日別特売

ステンレス 角型トレー

ステンレス 角型トレー - TAKAGI(高儀)ステンレス 角型トレー - TAKAGI(高儀)ステンレス 角型トレー - TAKAGI(高儀)ステンレス 角型トレー - TAKAGI(高儀)ステンレス 角型トレー - TAKAGI(高儀)
(23件のレビュー)

サビにくいステンレス製。

用途料理の下ごしらえなどに。材質ステンレス鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板厚(mm)
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88195134-20×125×155
オープン
179
197(税込)
当日出荷
59658323-0.419×135×185
オープン
189
208(税込)
当日出荷
59658348-0.415×150×215
オープン
219
241(税込)
当日出荷
59658366-0.4特大10×185×255
オープン
229
252(税込)
当日出荷
59658384-0.4深型 大18×170×240
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59658384
2026-01-20
用途: 収穫した商品の計量に使用
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

ろくに手入れしなくてもサビず変形もせず、便利に使用しています。

対象商品 : 59658348
2023-07-08
用途: メスティン用のコンロ台に

固形燃料コンロでの炊飯の際に台にしています。下が平坦でなくても安定しやすいし、万が一の火災の心配も減り、吹きこぼれも受けてくれるので助かっています。

対象商品 : 59658366
2023-09-12
用途: 自動車パテで使用

もっとしっかりとしたものかとおもいましたがそうでもなく、けっこうペラペラでした。これなら100均のてんぷらの皿でもよかったかも

1が参考にしています
対象商品 : 59658323
2023-06-04
用途: メンテナンス時に

やっぱりマグネットトレーよりこちらの方が使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 59658323
2023-05-15
用途: リールのメンテナンス
卸売・小売業

頑丈で質感も良い。
磁石もくっつくのでペーパーを固定できる。

1が参考にしています
対象商品 : 59658348
2022-07-18
用途: 受皿
サービス業

100均で購入したトレイはすぐに錆びたのでこちらを購入.塩水を受けていますが錆びずに安心して使えています.

対象商品 : 59658384
2022-04-21
用途: 調理用
農・林・水産業

ステンレスでこの価格はお得ですね。調理様にぴったりのサイズです。冷蔵庫でも邪魔になりません。下処理、揚げ物と多様しています。

対象商品 : 59658384
2023-01-19
用途: 講座の材料トレーに
その他業種

日本製でしっかりした商品で、安心して使用できました。価格も安く、数が沢山必要だったので大変重宝しました。また必要な時にはリピートしたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする